Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Tisch-Set Ria aus 100% Baumwolle, terra/beige, ca. 450mm x 300mm (L x B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Tisch-Set Ria aus 100% Baumwolle, terra/beige, ca. 450mm x 300mm (L x B)
Kela Tisch-Set Ria aus 100% Baumwolle, terra/beige, ca. 450mm x 300mm (L x B)
Artikel-Nr.:
     2813-376-7187
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     15263
EAN/GTIN:
     4025457152634
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen beige

Kela Tisch-Set Ria aus 100% Baumwolle, terra/beige, ca. 450mm x 300mm (L x B)

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Länge:
45 cm
Breite:
30 cm
Gewicht:
0.08 kg
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, kela platzdeckchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 6,60*
2 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 7,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 39,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
15265
ab € 4,69*
Ähnlich
kela
15264
ab € 4,68*
Ähnlich
kela
15262
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.