Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12536 Universalkanne Luna Glas transparent 17,0x21,0cm 12,0cmØ 1,75l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kela 12536 Universalkanne Luna Glas transparent 17,0x21,0cm 12,0cmØ 1,75l
Kela 12536 Universalkanne Luna Glas transparent 17,0x21,0cm 12,0cmØ 1,75l
Kela 12536 Universalkanne Luna Glas transparent 17,0x21,0cm 12,0cmØ 1,75l
Kela 12536 Universalkanne Luna Glas transparent 17,0x21,0cm 12,0cmØ 1,75l
Kela 12536 Universalkanne Luna Glas transparent 17,0x21,0cm 12,0cmØ 1,75l
Artikel-Nr.:
     6124-12536
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12536
EAN/GTIN:
     4025457125362
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen

Praktische Universalkanne zum ansehnlichen Servieren von Kalt- oder Heißgetränken. Da die Kanne Luna aus Borosilikatglas besteht, hält sie Temperaturen von bis zu 150° C stand. Durch die 2 verschiedenen Ausgüsse können zum Beispiel auch Früchte o.ä. in der Kanne zurückbehalten werden. Die Kanne hat ein Volumen von 1,75 Liter bei einer Höhe von 21 cm.

Weitere Informationen:
Serie:
Luna
Material:
Glas
Farbe:
transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 15,77*
€ 21,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,19*
€ 22,09*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,7278
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,3232
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,9904
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,4192
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,9432
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,7663
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12535
ab € 15,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.