Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Luna Karaffe 1,75 l Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Luna Karaffe 1,75 l Transparent
Kela Luna Karaffe 1,75 l Transparent
Kela Luna Karaffe 1,75 l Transparent
Kela Luna Karaffe 1,75 l Transparent
Kela Luna Karaffe 1,75 l Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97407589
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12536
EAN/GTIN:
     4025457125362
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Universalkanne Luna aus Borosilikatglas und Edelstahl 1,2 L / 1,75 L

In einem gut sortierten Haushalt darf eine Servierkanne nicht fehlen. Praktisch wenn diese nicht nur schön und nützlich ist, sondern auch funktional. Das schlichte Design basiert auf dem Zusammenspiel von Edelstahl in Mattoptik und dem hitzebeständigem Borosilikatglas. Dieses Glas hält Temperaturen von bis zu 150° C stand. Die Kanne besitzt 2 Ausgüsse. Dies wurde speziell dafür gemacht, dass in der Kanne auf Wunsch zum Beispiel lose Früchte, Eiswürfel oder Teeblätter zurückgehalten werden können.

Universalkanne Luna aus hitzebeständigem Borosilikatglas in Mattoptik. Höhe 21 cm, Ø 17 cm, Volumen 1,75 Liter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1.75 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Borosilikatglas
Form
Rund
Griff(e)
Ja
Deckel
Ja
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
150 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Breite
170 mm
Höhe
210 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,7754
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,1927
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,681
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,2526
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,8972
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12535
ab € 15,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.