Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Luna Karaffe 1,2 l Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Luna Karaffe 1,2 l Transparent
Kela Luna Karaffe 1,2 l Transparent
Kela Luna Karaffe 1,2 l Transparent
Kela Luna Karaffe 1,2 l Transparent
Kela Luna Karaffe 1,2 l Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97407500
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12535
EAN/GTIN:
     4025457125355
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Universalkanne Luna aus Borosilikatglas und Edelstahl 1,2 L / 1,75 L

In einem gut sortierten Haushalt darf eine Servierkanne nicht fehlen. Praktisch wenn diese nicht nur schön und nützlich ist, sondern auch funktional. Das schlichte Design basiert auf dem Zusammenspiel von Edelstahl in Mattoptik und dem hitzebeständigem Borosilikatglas. Dieses Glas hält Temperaturen von bis zu 150° C stand. Die Kanne besitzt 2 Ausgüsse. Dies wurde speziell dafür gemacht, dass in der Kanne auf Wunsch zum Beispiel lose Früchte, Eiswürfel oder Teeblätter zurückgehalten werden können.

Universalkanne Luna aus hitzebeständigem Borosilikatglas in Mattoptik. Höhe 16 cm, Ø 12 cm, Volumen 1,2 Liter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1.2 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Borosilikatglas
Form
Rund
Griff(e)
Ja
Deckel
Ja
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
150 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Breite
170 mm
Höhe
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserkaraffe, glaskaraffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.