Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12491 Kaffeefilter S Excelsa Porzellan schwarz 10,5cm 12,0cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 12491 Kaffeefilter S Excelsa Porzellan schwarz 10,5cm 12,0cmØ
Kela 12491 Kaffeefilter S Excelsa Porzellan schwarz 10,5cm 12,0cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-12491
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12491
EAN/GTIN:
     4025457124914
Suchbegriffe:
Kaffeefilter
kaffeefilter

Handgebrühter Kaffee auf die traditionelle Art und Weise. Mit dem schwarzen Kaffeefilter S (kela-Serie Excelsa) aus Porzellan können Sie ganz leicht selbst Ihren individuellen Kaffee aufbrühen. Kaffeesorte, Pulvermenge, Wassermenge liegt alles in Ihrer Hand! Passend für Filterpapier-Größe 1x2. Höhe 10,5 cm, Ø 12 cm.

 

Weitere Informationen:
Serie:
Excelsa
Material:
Porzellan
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,9551
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,8004
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,5152
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,9559
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,4918
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12492
ab € 13,90*
Ähnlich
kela
12490
ab € 12,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.