Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12192 Salz-/Pfeffermühle Kauri Buchenholz hellbraun 23,0cm 5,5cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 12192 Salz-/Pfeffermühle Kauri Buchenholz hellbraun 23,0cm 5,5cmØ
Kela 12192 Salz-/Pfeffermühle Kauri Buchenholz hellbraun 23,0cm 5,5cmØ
Kela 12192 Salz-/Pfeffermühle Kauri Buchenholz hellbraun 23,0cm 5,5cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-12192
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pfeffer-Mühle
Pfeffermühle
Salz-Mühle
Salzmühle

Schöne Serie für den gedeckten Tisch: Kauri in hellem Braunton. Die Salz- und Pfeffermühle besteht aus Buche und hat einen schicken Edelstahldeckel. Maße: 23 cm hoch, 5,5 cm Ø. Die Mühle macht auf Ihrem Tisch eine gute Figur und besitzt ein hochwertiges Keramikmahlwerk. Die Befüllung ist einfach, denn der Edelstahldeckel lässt sich durch eine vorhandene Einkerbung problemlos öffnen.

 

 

Weitere Informationen:
Serie:
Kauri
Material:
Akazienholz
Farbe:
braun
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 21,12*
€ 28,71*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,53*
€ 29,35*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 34,1649
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,42*
€ 33,8198
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,0467
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,1423
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72*
€ 30,6068
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,1328
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12195
ab € 17,58*
Ähnlich
kela
12196
ab € 18,30*
Ähnlich
kela
12197
ab € 21,14*
Ähnlich
kela
12190
ab € 17,56*
Ähnlich
kela
12191
ab € 18,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.