Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11978 Schüssel Athos Edelstahl 18/10 silber glänzend 16,0cm 26,0cmØ 6,0l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 11978 Schüssel Athos Edelstahl 18/10 silber glänzend 16,0cm 26,0cmØ 6,0l
Kela 11978 Schüssel Athos Edelstahl 18/10 silber glänzend 16,0cm 26,0cmØ 6,0l
Artikel-Nr.:
     6124-11978
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11978
EAN/GTIN:
     4025457119781
Suchbegriffe:
Laborschüssel
laborschüssel edelstahl

Schüsseln dürfen in der Küche nicht fehlen, denn bei der Zubereitung von nahezu jedem Gericht kommt sie in irgendeiner Form zum Einsatz. Wählen Sie dabei, je nach Verwendung, zwischen 4 verschiedenen Größen bei der Kela-Serie Athos. Die Schüsseln aus Edelstahl besitzen außen eine Mattoptik und sind innen glänzend. Schüssel Athos 6,0 L, Ø 26 cm, Höhe 16 cm.

Weitere Informationen:
Serie:
Athos
Material:
Edelstahl 18|10
Farbe:
silberfarben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 18,00*
€ 26,45*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,40*
€ 27,01*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,4755
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,9166
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,85*
€ 27,1915
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,466
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,7282
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11975
ab € 10,05*
Ähnlich
kela
11977
ab € 14,85*
Ähnlich
kela
11976
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.