Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11977 Rührschüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 11977 Rührschüssel
Kela 11977 Rührschüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-83351318
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11977
EAN/GTIN:
     4025457119774
Suchbegriffe:
Laborschüssel
Rühr-Schüssel
Rührschüssel
laborschüssel edelstahl
Eine Küchenschüssel gehört sicher zur Standardausstattung einer jeden Küche. Sie kommt dabei auf vielfältige Weise zum Einsatz: Sie wird zum Beispiel genutzt als Salatschüssel, zum Anrühren von Dressings, als Obstschale oder auch beim Backen. Je nach Zweck können Sie bei der Serie Athos zwischen den Größen 2,0L, 2,9L, 4,6L und 6,0L. Alle Schüsseln sind innen glänzend und außen matt. Passen dazu finden Sie aus dieser Serie noch Küchensiebe in 2 verschiedenen Größen. Küchenschüssel Athos aus Edelstahl 18/10. Höhe: 14,0 cm und Durchmesser: 24 cm. Fassungsvermögen 4,6 l. Wandstärke: 0,7 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schüsseldurchmesser
240 mm
Höhe
140 mm
Merkmale
Produkttyp
Einzelbild
Produktfarbe
Edelstahl
Schüsselkapazität
4.6 l
Weitere Suchbegriffe: rührschüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,9904
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,8119
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,8484
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,5866
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,6358
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11975
ab € 10,06*
Ähnlich
kela
11976
ab € 12,65*
Ähnlich
kela
11978
ab € 17,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.