Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11971 Schüssel Pina Edelstahl 18/10 silber 8,5cm 21,0cmØ 1,8l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 11971 Schüssel Pina Edelstahl 18/10 silber 8,5cm 21,0cmØ 1,8l
Kela 11971 Schüssel Pina Edelstahl 18/10 silber 8,5cm 21,0cmØ 1,8l
Artikel-Nr.:
     6124-11971
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11971
EAN/GTIN:
     4025457119712
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel

Eine Schüssel gehört einfach in jede Küche. Sie wird benötigt beim Backen, Kochen, Anrichten und auch Servieren: die Küchenschüssel Pina aus Edelstahl (außen matt, innen glänzend) besitzt einen leicht gewölbten Rand. So liegt sie auch gut in der Hand. Auch als Salatschüssel ist sie bestens geeignet. Die Küchenschüssel hat einen Durchmesser von 21 cm und ein Fassungsvermögen von 1,8 Liter. Höhe 8,5 cm.

 

Weitere Informationen:
Serie:
Pina
Material:
Edelstahl 18|10
Farbe:
silberfarben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
8
€ 4,95*
ab € 7,92*
€ 11,35*
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 8,09*
€ 11,56*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,5065
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,971
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,4474
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,8524
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11973
ab € 11,32*
Ähnlich
kela
11974
ab € 12,97*
Ähnlich
kela
11972
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.