Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüssel Pina Edelstahl 18/10 silber 10,5 cm 27,0 cm Ø 4,0l von Kela


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüssel Pina Edelstahl 18/10 silber 10,5 cm 27,0 cm Ø 4,0l von Kela
Schüssel Pina Edelstahl 18/10 silber 10,5 cm 27,0 cm Ø 4,0l von Kela
Artikel-Nr.:
     2813-376-7699
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11973
EAN/GTIN:
     4025457119736
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel

Schüssel Pina Edelstahl 18/10 silber 10,5 cm 27,0 cm Ø 4,0l von Kela

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
11 cm
Durchmesser:
27 cm
Gewicht:
0.52 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
€ 4,95*
ab € 11,25*
€ 15,42*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,52*
€ 15,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11974
ab € 12,96*
Ähnlich
kela
11971
ab € 7,92*
Ähnlich
kela
11972
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.