Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11684 Universaltücher Lou 100%Polyester hellblau 8tlg Mikrofaser 30,0x30,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 11684 Universaltücher Lou 100%Polyester hellblau 8tlg Mikrofaser 30,0x30,0cm
Kela 11684 Universaltücher Lou 100%Polyester hellblau 8tlg Mikrofaser 30,0x30,0cm
Kela 11684 Universaltücher Lou 100%Polyester hellblau 8tlg Mikrofaser 30,0x30,0cm
Artikel-Nr.:
     6124-11684
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11684
EAN/GTIN:
     4025457116841

Reinigen Sie gründlich und effektiv und je nach Art und Stärke der Verschmutzung trocken oder feucht. Die Universaltücher Lou von Kela erhalten Sie im achtteiligen Set. Das Set beinhaltet je 2 Tücher in Opalgrau, Pastellblau, Pastellgrün und Pastelltürkis. Die Maße: je 30 x 30 cm.

Weitere Informationen:
Serie:
Lou
Material:
100% Polyester
Farbe:
blau
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 2,69*
€ 3,80*
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 4,64*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12732
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.