Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Universaltücher Lou 100%Polyester 8tlg Mikrofaser 30,0x30,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Universaltücher Lou 100%Polyester 8tlg Mikrofaser 30,0x30,0cm
KELA Universaltücher Lou 100%Polyester 8tlg Mikrofaser 30,0x30,0cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-5226
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11684
EAN/GTIN:
     4025457116841

KELA Universaltücher Lou 100%Polyester 8tlg Mikrofaser 30,0x30,0cm

Weitere Informationen:
Material:
Mikrofaser
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Gewicht:
0.16 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 3,75*
2 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 4,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12732
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.