Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Universaltücher Lou aus 100% Polyester, terra, ca. 300mm x 300mm (L x B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Universaltücher Lou aus 100% Polyester, terra, ca. 300mm x 300mm (L x B)
Kela Universaltücher Lou aus 100% Polyester, terra, ca. 300mm x 300mm (L x B)
Artikel-Nr.:
     2813-376-7153
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12732
EAN/GTIN:
     4025457127328

Kela Universaltücher Lou aus 100% Polyester, terra, ca. 300mm x 300mm (L x B)

Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
terrakotta
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Gewicht:
0.14 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 2,69*
€ 3,80*
3 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 4,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11684
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.