Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6124-11074 Herst.-Nr.: 11074 EAN/GTIN: 4025457110740 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Küchensieb-Set zum Kochen und Backen aus Edelstahl: 3 Küchensiebe mit 8, 14 und 20 cm Durchmesser. Praktisch bei der Küchenarbeit: Durch den Haken sowie den langen Griff können die Siebe zum Abseihen oder Passieren in Topf und Schüssel eingehängt werden. Spülmaschinenfest. Weitere Informationen: | | Serie: | Profi | Material: | Edelstahl 18|10 | Farbe: | silberfarben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6124 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,83* | € 23,85* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,12* | € 24,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6124 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6124 | | Versand: Lager 6124 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|