Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 10991 Pastatopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 20,0cm 24,0cmØ 6,5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 10991 Pastatopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 20,0cm 24,0cmØ 6,5l
Kela 10991 Pastatopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 20,0cm 24,0cmØ 6,5l
Kela 10991 Pastatopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 20,0cm 24,0cmØ 6,5l
Kela 10991 Pastatopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 20,0cm 24,0cmØ 6,5l
Kela 10991 Pastatopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 20,0cm 24,0cmØ 6,5l
Kela 10991 Pastatopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 20,0cm 24,0cmØ 6,5l
Kela 10991 Pastatopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 20,0cm 24,0cmØ 6,5l
Kela 10991 Pastatopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 20,0cm 24,0cmØ 6,5l
Kela 10991 Pastatopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 20,0cm 24,0cmØ 6,5l
Kela 10991 Pastatopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 20,0cm 24,0cmØ 6,5l
Artikel-Nr.:
     6124-10991
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10991
EAN/GTIN:
     4025457109911
Suchbegriffe:
Nudel-Topf
Nudeltopf
Pasta-Topf
Pastatopf

Ein großer Topf zum Pasta kochen: der Pastatopf Cailin mit seinen formschönen Griffen. Praktisches Detail: der Siebeinsatz aus 18/10 Edelstahl, mit welchem die Pasta am Ende der Kochzeit einfach aus dem Topf gehoben werden kann. Der Pastatopf ist ebenfalls aus 18/10 Edelstahl und hat einen Glasdeckel mit Edelstahlgriff. Geeignet für Gas, Glas-Keramik, E-Herd und Induktionsherd. Durchmesser 24 cm, Volumen 6,5 l. 

Weitere Informationen:
Serie:
Cailin
Material:
Edelstahl 18|10
Farbe:
silberfarben
Weitere Suchbegriffe: Spagettitopf, Spaghetti-Topf, pasta topf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,91*
€ 68,33*
Lager 6124
94
Frei Haus
ab € 55,03*
€ 68,48*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,48*
€ 81,4912
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,74*
€ 80,6106
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,25*
€ 78,8375
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,56*
€ 78,0164
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,03*
€ 65,4857
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.