| |
|
| Artikel-Nr.: 6124-10931 Herst.-Nr.: 10931 EAN/GTIN: 4025457109317 |
| |
|
| | |
| Treteimer Malta in Schwarz aus pulverbeschichtetem Metall, die Oberfläche ist matt. Die Form des Tretmülleimers ist schicht. Der Inneneimer mit Tragehenkel ist aus schwarzem Kunststoff. Ein weiteres Plus ist das Silent-Close-System: Das heißt, der Deckel des Tretabfalleimers schließt ohne Klappern, sanft und leise. Der schwarze Abfalleimer ist 40 cm hoch, der Durchmesser beträgt 25 cm. Volumen 12 l. Lieferung im Geschenkkarton. Weitere Informationen: | | Serie: | Malta | Material: | Metall | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6124 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,07* | € 30,40* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,61* | € 31,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6124 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6124 | | Versand: Lager 6124 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|