Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Treteimer Silent Close Kilian Metall schwarz Matt 39cmh 25cmØ 12L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Treteimer Silent Close Kilian Metall schwarz Matt 39cmh 25cmØ 12L
Kela Treteimer Silent Close Kilian Metall schwarz Matt 39cmh 25cmØ 12L
Artikel-Nr.:
     2813-376-1064
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10931
EAN/GTIN:
     4025457109317
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Kela Treteimer Silent Close Kilian Metall schwarz Matt 39cmh 25cmØ 12L
Treteimer Kilian in Schwarz aus pulverbeschichtetem Metall, die Oberfläche ist matt. Die Form des Tretmülleimers ist schicht. Der Inneneimer mit Tragehenkel ist aus schwarzem Kunststoff. Ein weiteres Plus ist das Silent-Close-System: Das heißt, der Deckel des Tretabfalleimers schließt ohne Klappern, sanft und leise. Der Abfalleimer ist 39 cm hoch, der Durchmesser beträgt 25 cm. Volumen 12 l. Lieferung im Geschenkkarton. 

Weitere Informationen:
Länge:
25.00 cm
Breite:
25.00 cm
Höhe:
40.00 cm
Durchmesser:
25.00 cm
Gewicht:
2.05 kg
Volumen:
12.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
€ 4,95*
ab € 21,09*
€ 30,37*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,56*
€ 31,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
10932
ab € 21,09*
Ähnlich
kela
10933
ab € 21,07*
Ähnlich
kela
10925
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.