| |
|
| Artikel-Nr.: 6124-10927 Herst.-Nr.: 10927 EAN/GTIN: 4025457109270 |
| |
|
| | |
| Mülltrennung leicht gemacht: mit dem Treteimer Mala in Silbermatt-Optik. Die Form des Tretmülleimers ist schlicht, das Material hochwertig: Er ist aus mattem Edelstahl, der Inneneimer mit Tragehenkel ist aus schwarzem Kunststoff. Ein weiteres Plus ist das Silent-Close-System: Das heißt, der Deckel des Tretabfalleimers schließt ohne Klappern, sanft und leise. Der Abfalleimer ist 40 cm hoch, der Durchmesser beträgt 25 cm. Volumen 12 l. Lieferung im Geschenkkarton. Weitere Informationen: | | Serie: | Malta | Material: | Metall | Farbe: | silberfarben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6124 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,08* | € 30,52* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,55* | € 31,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6124 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6124 | | Versand: Lager 6124 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|