| |
|
| Artikel-Nr.: 6124-10925 Herst.-Nr.: 10925 EAN/GTIN: 4025457109256 |
| |
|
| | |
| Mülltrennung leicht gemacht: mit dem Treteimer Nila. Die Form des Tretmülleimers ist schlicht, das Material hochwertig: Er ist aus glänzendem Edelstahl, der Inneneimer mit Tragehenkel ist aus schwarzem Kunststoff. Ein weiteres Plus ist das Silent-Close-System: Das heißt, der Deckel des Tretabfalleimers schließt ohne Klappern, sanft und leise. Der Edelstahl Abfalleimer ist 40 cm hoch, der Durchmesser beträgt 25 cm. Volumen 12 l. Weitere Informationen: | | Serie: | Malta | Material: | Metall | Farbe: | silberfarben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6124 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,97* | € 22,98* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,70* | € 31,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 23,96* | € 34,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6124 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6124 | | Versand: Lager 6124 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|