Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6124-10870 Herst.-Nr.: 10870 EAN/GTIN: 4025457108709 |
| |
|
| | |
| Sie suchen noch einen Glasdeckel für Pfanne oder Topf? Der Glasdeckel Callisto hat einen hochwertigen Edelstahlrand aus 18/10 Edelstahl und einen schwarzen Bakelitknopf. Der Deckel ist spülmaschinenfest und hitzebeständig bis 180° C. Durchmesser 16 cm. Weitere Informationen: | | Serie: | Callisto | Material: | Glas | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6124 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,40* | € 8,32* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,52* | € 8,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6124 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6124 | | Versand: Lager 6124 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|