Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Callisto Deckel Rund Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Callisto Deckel Rund Transparent
Kela Callisto Deckel Rund Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97327964
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10870
EAN/GTIN:
     4025457108709
Suchbegriffe:
Deckel Kartoffelkocher
Deckel Pfanne
Pfannen-Deckel
Pfannendeckel
Pfanne oder Kochtopf sucht einen passenden Deckel? Kein Problem: die Glasdeckel Callisto gibt es in 4 verschiedenen Größen mit 16, 20, 24 und 28 cm Durchmesser. Der Vorteil der Glasdeckel: Man kann auch mal einen Blick auf die Leckereien in der Pfanne werfen, ohne gleich den Deckel abnehmen zu müssen. Fleisch, Fisch oder Gemüse können also in aller Ruhe schmoren. Der Glasdeckel Callisto hat einen hochwertigen Edelstahlrand aus 18/10 Edelstahl und einen schwarzen Bakelitknopf. Der Deckel ist hitzebeständig bis 180° C, sodass Topf oder Pfanne samt Deckel auch mal zum Schmoren oder Warmhalten in den Backofen kommen können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
160 mm
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
10871
ab € 5,96*
Ähnlich
kela
10873
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.