Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 10849 Kaffeebereiter Roma Glas transparent 17,0x21,5cm 10,0cmØ 1,0l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 10849 Kaffeebereiter Roma Glas transparent 17,0x21,5cm 10,0cmØ 1,0l
Kela 10849 Kaffeebereiter Roma Glas transparent 17,0x21,5cm 10,0cmØ 1,0l
Artikel-Nr.:
     6124-10849
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10849
EAN/GTIN:
     4025457108495
Suchbegriffe:
Bodum Kanne
Kaffee-Bereiter
Kaffeebereiter
Pressstempel-Kanne

Kaffeebereiter Roma in schickem Schwarz: Dieses schlichte, traditionelle Modell besteht aus Kunststoff und hitzebeständigem Glas mit einem Siebeinsatz aus Edelstahl. Genießen Sie damit auf eine traditionelle Art Ihren Kaffee! Höhe 21,5 cm, für 1,0 L Kaffee.

Weitere Informationen:
Serie:
Roma
Material:
Glas
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Pressstempelkanne, bodum kanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 13,51*
€ 18,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,81*
€ 18,61*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,6461
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,5033
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,5037
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,8016
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,6588
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
10848
ab € 10,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.