Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 10178 Gemüsetopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 21,5cm 28,0cmØ 12,2l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 10178 Gemüsetopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 21,5cm 28,0cmØ 12,2l
Kela 10178 Gemüsetopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 21,5cm 28,0cmØ 12,2l
Kela 10178 Gemüsetopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 21,5cm 28,0cmØ 12,2l
Kela 10178 Gemüsetopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 21,5cm 28,0cmØ 12,2l
Kela 10178 Gemüsetopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 21,5cm 28,0cmØ 12,2l
Kela 10178 Gemüsetopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 21,5cm 28,0cmØ 12,2l
Kela 10178 Gemüsetopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 21,5cm 28,0cmØ 12,2l
Kela 10178 Gemüsetopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 21,5cm 28,0cmØ 12,2l
Kela 10178 Gemüsetopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 21,5cm 28,0cmØ 12,2l
Artikel-Nr.:
     6124-10178
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10178
EAN/GTIN:
     4025457101786
Suchbegriffe:
Bouillonkessel
Bouillontopf
Gemüse-Topf
Gemüsetopf

Gemüsetopf Flavoria aus Edelstahl in glänzender Optik – Dieser hochwertig verarbeitete Topf glänzt nicht nur optisch, sondern bietet eine ganze Reihe nützlicher Eigenschaften. Die praktische Innenskalierung, ein Glasdeckel mit Dampfauslassventil und ein Energiesparboden bieten definitiv einen Mehrwert. Geeignet ist dieses Kochaccessoire für alle Herdarten! Sie benötigen beispielsweise Ihre Suppe in größeren Mengen? Dieser Gemüsetopf gehört definitiv zu den größeren Topfvarianten: 12,2 Liter mit 28 cm Durchmesser bei einer Höhe von 21,5 cm.

 

 

 

 

Weitere Informationen:
Serie:
Flavoria
Material:
Edelstahl 18|10
Farbe:
silberfarben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,77*
€ 74,94*
Lager 6124
250
Frei Haus
ab € 60,90*
€ 75,09*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,09*
€ 89,3571
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,55*
€ 87,5245
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,72*
€ 86,5368
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,47*
€ 85,0493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,90*
€ 72,471
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
10177
ab € 50,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.