Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Gemüsetopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 21,5cm 28,0cmØ 12,2l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Gemüsetopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 21,5cm 28,0cmØ 12,2l
KELA Gemüsetopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 21,5cm 28,0cmØ 12,2l
Artikel-Nr.:
     2813-376-6128
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10178
EAN/GTIN:
     4025457101786
Suchbegriffe:
Bouillonkessel
Bouillontopf
Gemüse-Topf
Gemüsetopf

KELA Gemüsetopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 21,5cm 28,0cmØ 12,2l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
22 cm
Durchmesser:
28 cm
Gewicht:
3.24 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,17*
€ 75,46*
2 Tage
250
Frei Haus
ab € 61,30*
€ 75,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
10177
ab € 50,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.