Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 10174 Fleischtopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 10,0cm 16,0cmØ 1,6l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 10174 Fleischtopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 10,0cm 16,0cmØ 1,6l
Kela 10174 Fleischtopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 10,0cm 16,0cmØ 1,6l
Kela 10174 Fleischtopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 10,0cm 16,0cmØ 1,6l
Kela 10174 Fleischtopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 10,0cm 16,0cmØ 1,6l
Kela 10174 Fleischtopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 10,0cm 16,0cmØ 1,6l
Kela 10174 Fleischtopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 10,0cm 16,0cmØ 1,6l
Kela 10174 Fleischtopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 10,0cm 16,0cmØ 1,6l
Kela 10174 Fleischtopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 10,0cm 16,0cmØ 1,6l
Kela 10174 Fleischtopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 10,0cm 16,0cmØ 1,6l
Artikel-Nr.:
     6124-10174
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10174
EAN/GTIN:
     4025457101748
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf

Fleischtopf Flavoria aus Edelstahl in glänzender Optik – Dieser hochwertig verarbeitete Topf glänzt nicht nur optisch, sondern bietet eine ganze Reihe nützlicher Eigenschaften. Die praktische Innenskalierung, ein Glasdeckel mit Dampfauslassventil und ein Energiesparboden bieten definitiv einen Mehrwert. Geeignet ist dieses Kochaccessoire für alle Herdarten! Fleischtopf Flavoria 1,6 Liter mit 16 cm Durchmesser.

Weitere Informationen:
Serie:
Flavoria
Material:
Edelstahl 18|10
Farbe:
silberfarben
Weitere Suchbegriffe: fleischtopf kela, fleisch topf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,69*
€ 33,80*
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 25,89*
€ 34,15*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,15*
€ 40,6385
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,25*
€ 39,5675
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,81*
€ 37,8539
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,47*
€ 37,4493
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 36,9971
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,8091
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
10175
ab € 35,15*
Ähnlich
kela
10176
ab € 42,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.