Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Fleischtopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 14,0cm 24,0cmØ 5,5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Fleischtopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 14,0cm 24,0cmØ 5,5l
KELA Fleischtopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 14,0cm 24,0cmØ 5,5l
KELA Fleischtopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 14,0cm 24,0cmØ 5,5l
Artikel-Nr.:
     2813-376-6126
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10176
EAN/GTIN:
     4025457101762
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf

KELA Fleischtopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 14,0cm 24,0cmØ 5,5l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
14 cm
Durchmesser:
24 cm
Gewicht:
2.18 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Weitere Suchbegriffe: fleischtopf kela, fleisch topf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,10*
€ 53,65*
2 Tage
250
Frei Haus
ab € 42,48*
€ 53,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
10174
ab € 25,60*
Ähnlich
kela
10175
ab € 35,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.