Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachebene für Großfachregal, B/T/H 2500x800x75 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachebene für Großfachregal, B/T/H 2500x800x75 mm
Fachebene für Großfachregal, B/T/H 2500x800x75 mm
Fachebene für Großfachregal, B/T/H 2500x800x75 mm
Fachebene für Großfachregal, B/T/H 2500x800x75 mm
Fachebene für Großfachregal, B/T/H 2500x800x75 mm
Fachebene für Großfachregal, B/T/H 2500x800x75 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.ZH08025
Herst.-Nr.:
     WA.ZH08025
EAN/GTIN:
     4250676906045
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Großfachregal Fachboden
Fachebene mit Spanplatteneinlage für Großfachregale

*Ohne Dekoration*

Ein universelles Stabiles Großfachregal (Steckregal) für Ordnung und großvolumige Güter im Lager, Werkstatt und Betrieb. Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen. Das System basiert auf modularer Erweiterungsmöglichkeit der bestehenden Komponenten. Fachebene mit Spanplatteneinlagen (Holz). Längstraversen und maßgenaue Einlegeböden gewährleisten eine hohe Stabilität. Das Regal hat eine hohe Oberflächengüte, der Regalrahmen und die Längstraversen sind verzinkt. 

Beschreibung und Abmessungen:

  • Fachebene mit Spanplatteneinlagen
  • Fachbreite: 2500 mm.
  • Fachtiefe: 800 mm.
  • Regaltiefe = Fachtiefe + 35 mm
  • Fachabdeckung mit hochwertigen Spanplatteneinlagen
  • Fachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
  • Längsstabilisierung durch Großfachtraversen (Bauhöhe = 75 mm).
  • Zusätzliche Fachebenen sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich.
  • Höhere Feldlasten auf Anfrage.
  • Fachbodenregale Orion Plus bei gleicher Tiefe kombinierbar.


Fachebene mit Spanplatteneinlagen

Maße:

Breite: 2500 mm

Tiefe: 800 mm

Höhe: 75 mm

Fachbodenlast 350 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.

WA.ZH08025

in der Tiefe kompatibel zu den Fachbodenregalen Stecksystem Orion Plus

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 148,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 187,00*
€ 222,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 182,93*
€ 217,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 174,79*
€ 208,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 170,62*
€ 203,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 148,17*
€ 176,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.