| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.Z550750GK.1 Herst.-Nr.: WA.Z550750GK.1 EAN/GTIN: 4250676933188 |
| |
|
| | |
| Zusatzfachebene für 2 Getränkekisten * Ohne Dekoration* Zusatzfachebene (Stecksystem) fuer die Lagerung von zusätzlichen 2 Getränkekisten. Detailinformationen: - Art.-Nr. WA.Z550750GK.1
- Zusatzfachebene fuer Getränkekisten (2 Traversen zum einhängen)
- Fachlast: 35 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Bodenbreite 750 mm.
- Bodentiefe: 300 mm.
- Kapazität: 2 Getränkekisten
- Zusatzfachebenen im Raster von 25 mm in unserem Getränkeregal höhenverstellbar
- Farbe: verzinkt
- Zusatzfachebene ist schraublos montierbar
- Gefertigt in Deutschland
- passend für unser Getränkekistenregal Art.-Nr. WA.HZG17307GK
Stecksystem Maßen: Breite: 750 mm Fachbodenlast 35 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung in der Tiefe kompatibel zu den Fachbodenregalen Stecksystem Orion Plus passend für WA.HZG17307GK |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zusatzebene Getränkeregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, zusatzebene getränkeregal, WA.Z550750GK.1, Getränkeregale, Zusatzfachebene fuer Getraenkekistenregal, Zubehör, 750 ml |
| | |
| |