Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Aktenregal, 1000 x 600 mm für Beidseitige Nutzung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachboden für Aktenregal, 1000 x 600 mm für Beidseitige Nutzung
Fachboden für Aktenregal, 1000 x 600 mm für Beidseitige Nutzung
Fachboden für Aktenregal, 1000 x 600 mm für Beidseitige Nutzung
Fachboden für Aktenregal, 1000 x 600 mm für Beidseitige Nutzung
Artikel-Nr.:
     610-WA.Z10601
Herst.-Nr.:
     WA.Z10601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Aktenregal, 1000 x 600 mm für Beidseitige Nutzung * Ohne Dekoration*

Fachboden mit Lochungen für Mittelanschlagbügel, so kann ein Aktenregal von jeder Seite bestückt werden, ohne das ein Ordner durchgeschoben wird.

Mittelanschlagbügel bitte extra bestellen! Z48100

  Detailinformationen:
  • Art.-Nr. WA.Z10601
  • Fachboden mit Lochung (Zubehör) zur beidseitigen Einlagerung.von Ordnern
  • Bodentiefe:600 mm,
  • Fachböden im Abstand von 25 mm schraubbar und steckbar höhenverstellbar
  • erhältlich in verzinkt
  • Fachboden ist schraubbar und steckbar montierbar
  • Zubehör lieferbar.
  • Gefertigt in Deutschland

Maße: Breite: 1000 mm Tiefe: 600 mm
  • Fachlast: 90 kg
Farbe: verzinkt oder lichtgrau (siehe Auswahlmöglichkeit) WA.Z10601 verzinkt WA.K10601 lichtgrau

 

Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden 1000 x 600 mm, fachboden für steckregal, fachboden 600 mm tief, WA.Z10601, Z10601, Fachboden für Aktenregal, Zubehör, Steckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,69*
€ 37,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,02*
€ 36,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,79*
€ 34,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,63*
€ 32,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,73*
€ 31,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,15*
€ 26,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.