Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal- und Materialflusskästen RK 5214, L = 500 x B = 234 x H = 140 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Regal- und Materialflusskästen RK 5214, L = 500 x B = 234 x H = 140 mm
Regal- und Materialflusskästen RK 5214, L = 500 x B = 234 x H = 140 mm
Regal- und Materialflusskästen RK 5214, L = 500 x B = 234 x H = 140 mm
Regal- und Materialflusskästen RK 5214, L = 500 x B = 234 x H = 140 mm
Regal- und Materialflusskästen RK 5214, L = 500 x B = 234 x H = 140 mm
Regal- und Materialflusskästen RK 5214, L = 500 x B = 234 x H = 140 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.RK5214
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     WA.RK5214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Regal- und Materialflusskasten RK 5214 (6 Stück) - Vollendung in Funktionalität und Design - Diese Regalkästen sind Ihr universeller Helfer für Kleine Teile. Unsere Materialflusskästen können im passenden Steckregal WA.SKR5109G zum Einsatz kommen oder aber auch in externen Regalen die den Maßen entsprechen, eingesetzt werden. Die Regalkästen sind unetbehrliche Helfer bei der täglichen Arbeit in Lager und Werkstatt. Materialflusskästen können sehr sicher gestapelt, aber auch nebeneinander und nicht nur in Regalen aufgebaut werden.

Die sichere Stapelung wird durch Stapelfüße mit umlaufenden Stapelrand gewährleistet. Auch bei Verwendung von Staubdeckel und Auszugssicherung.

Beschreibung:

  • 6 Stück ( 1 VE ) RK 5214
  • Außenmaß: L = 500 x B = 234 x H = 140 mm 
  • Innenmaße: L = 453 x B = 210 x H = 129 mm
  • Temperaturbeständig von -20°C bis +90°C
  • Inhalt: 12,6 Liter
  • Inhaltsbelastung: 13 Kg
  • Auflast: 40 Kg
  • Material: aus unverwüstlichen Polypropylen
Vorteile:
  • Besonders gute Volumenausnutzung durch rechtwinklige Ecken, glatte Innenwände und glatter Boden
  • Sehr stabil durch zahlreiche Verstärkungsrippen
  • Enorme Inhalts- und Stapelbelastung
  • Sichere Stapelung durch Stapelfuß und umlaufenden Stapelrand
  • auch bei Verwendung von Staubdeckel und Auszugssicherung.
  • 5 Jahre Garantie

erhältliches Zubehör:

Querteiler, Längsteiler, Staubdeckel, Sicherungs- / Tragebügel. Schutzfolien aus Klarsichtmaterial.


Maße:
  • Außenmaß: L = 500 x B = 234 x H = 140 mm 
  • Innenmaße: L = 453 x B = 210 x H = 129 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox pp, lagersichtbox, bito lagersichtkasten, WA.RK5214, RK5214, 6 Stück BITO - Regal- und Materialflusskästen RK 5214, L = 500x B = 234 x H = 140mm.Inhalt: 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 13,27834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,35*
€ 119,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,03*
€ 117,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,39*
€ 112,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,16*
€ 109,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,67*
€ 94,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.