Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal- und Materialflusskästen RK 4109, L = 400 x B = 117 x H = 90 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Regal- und Materialflusskästen RK 4109, L = 400 x B = 117 x H = 90 mm
Regal- und Materialflusskästen RK 4109, L = 400 x B = 117 x H = 90 mm
Regal- und Materialflusskästen RK 4109, L = 400 x B = 117 x H = 90 mm
Regal- und Materialflusskästen RK 4109, L = 400 x B = 117 x H = 90 mm
Regal- und Materialflusskästen RK 4109, L = 400 x B = 117 x H = 90 mm
Regal- und Materialflusskästen RK 4109, L = 400 x B = 117 x H = 90 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.RK4109
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     WA.RK4109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Regal- und Materialflusskasten RK 4109 (16 Stück)
- Vollendung in Funktionalität und Design -Diese Regalkästen sind Ihr universeller Helfer für Kleine Teile. Unsere Materialflusskästen können im passenden Steckregal WA.SKR4109G zum Einsatz kommen oder aber auch in externen Regalen die den Maßen entsprechen, eingesetzt werden. Die Regalkästen sind unetbehrliche Helfer bei der täglichen Arbeit in Lager und Werkstatt. Materialflusskästen können sehr sicher gestapelt, aber auch nebeneinander und nicht nur in Regalen aufgebaut werden.

Die sichere Stapelung wird durch Stapelfüße mit umlaufenden Stapelrand gewährleistet. Auch bei Verwendung von Staubdeckel und Auszugssicherung.

Beschreibung:

  • 16 Stück ( 1 VE ) RK 4109
  • 16 Stück ( 1 VE ) Etiketten
  • Außenmaß: L = 400 x B = 117 x H = 90 mm 
  • Innenmaße: L = 360 x B = 94 x H = 80 mm
  • Temperaturbeständig von -20°C bis +90°C
  • Inhalt: 2,7 Liter
  • Inhaltsbelastung: 3 Kg
  • Auflast: 9 Kg
  • Material: aus unverwüstlichen Polypropylen

Vorteile:

  • Besonders gute Volumenausnutzung durch rechtwinklige Ecken, glatte Innenwände und glatter Boden
  • Sehr stabil durch zahlreiche Verstärkungsrippen
  • Enorme Inhalts- und Stapelbelastung
  • Sichere Stapelung durch Stapelfuß und umlaufenden Stapelrand
  • auch bei Verwendung von Staubdeckel und Auszugssicherung.
  • 5 Jahre Garantie

erhältliches Zubehör:

Querteiler, Längsteiler, Staubdeckel, Sicherungs- / Tragebügel. Schutzfolien aus Klarsichtmaterial.


    Maße:

    • Außenmaß: L = 400 x B = 117 x H = 90 mm 
    • Innenmaße: L = 360 x B = 94 x H = 80 mm
    Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox, WA.RK4109, RK4109, 16 Stück BITO - Regal- und Materialflusskästen RK 4109, L = 400x B = 117 x H = 90mm, 2
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 99,14*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 16 Stück (ab € 6,19625* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 124,50*
    € 148,16
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 122,82*
    € 146,16
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 117,75*
    € 140,12
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 114,94*
    € 136,78
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 99,14*
    € 117,98
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.