Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachebene - schraeg/flach fuer Bereitstellregal 2x400mm, verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachebene - schraeg/flach fuer Bereitstellregal 2x400mm, verzinkt
Fachebene - schraeg/flach fuer Bereitstellregal 2x400mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     610-WA.KZ13040KB
Herst.-Nr.:
     WA.KZ13040KB
EAN/GTIN:
     4250676932891
Suchbegriffe:
Bereitstellregal Fachebene
Bereitstellregal Zusatzebene
Durchlaufrahmen
Zusatzebene Bereitstellregal
Zusatz-Fachebene flach/schraeg fuer Bereitstellregal in Profi-Qualität

* Ohne Dekoration*

* Grundregal und/oder Anbauregal wird zur Monatge benötigt!*

 

Bereitstellregale bilden die moderne Materialbereitstellung nach dem "First In - First Out" - Prinzip (FIFO). Die Neigungswinkel der Fachböden lassen sich bis ca. 17° einstellen. Andere Neigungswinkel auf Anfrage möglich. Die Böden sind im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar. Geeignet für die Aufnahme aller Behältertypen (Lagersicht-, KLT-, EURO-Behälter) sowie Kartonagen und Kombinationen je nach Fachbodentiefe.

 

Detailinformationen:

  • Art.-Nr. WA.KZ13040KB
  • Zusatz-Fachebene verzinkt
  • Fachlast: 2 x 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • 2 Fachböden + Abdeckleiste, inkl. Aussteifungstraversen mit Sicherungsstiften
  • In Tiefenrichtung durchgehende Fachböden
  • Bodenbreite 1300 mm
  • Feldtiefe: 2 x 400 mm.
  • Höhenverstellbare Fachebenen im Abstand von 25 mm
  • Farbe: verzinkt
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Zubehör lieferbar. (höhere Feldlasten auf Anfrage)
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft

Maße:

Breite: 1300 mm

Tiefe: 2 x 400 mm

Fachlast: 2 x 100 kg

Farbe: Zusatz-Fachebene verzinkt

Weitere Suchbegriffe: Zusatzebene Durchlaufregal, WA.KZ13040KB, KZ13040KB, Fachebene, Bereitstellregal, Kanbanregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 93,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 119,70*
€ 142,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 119,38*
€ 142,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,90*
€ 134,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,08*
€ 129,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,43*
€ 111,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.