Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Steckregal, B/T/H: 1000/300-800/40 mm, Lichtgrau, 400 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachboden für Steckregal, B/T/H: 1000/300-800/40 mm, Lichtgrau, 400 mm
Fachboden für Steckregal, B/T/H: 1000/300-800/40 mm, Lichtgrau, 400 mm
Fachboden für Steckregal, B/T/H: 1000/300-800/40 mm, Lichtgrau, 400 mm
Fachboden für Steckregal, B/T/H: 1000/300-800/40 mm, Lichtgrau, 400 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.K10040L/040
Herst.-Nr.:
     WA.K10040L/040
EAN/GTIN:
     4250676913456
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Zusatzfachboden für Steckregal, B/T/H: 1000/300-800/40 mm, Lichtgrau RAL 7035  * Ohne Dekoration*

 

Zusatzfachböden für Fachbodenregale (Stecksystem Orion Plus), Passend für ein- und beidseitige Nutzung der Regale. Längs- und Querkanten in C-Form für die Bodentype L bis 190 kg Fachlast und Bodentype M bis 240 kg Fachlast. Die Fachböden Typ L + M sind mit vielem Zubehör ( T-Unterzüge zur Erhöhung der Fachlast bis max. 50 kg, Fachteiler, Anschlagleisten, Schüttgutleisten) nachrüstbar.

 

Beschreibung und Abmessungen:

  • Fachboden Typ L (Zusatzboden).
  • Fachbreite 1000 mm.
  • Fachtiefen: 300, 400, 500, 600 und 800 mm. (Auswahlmöglichkeit)
  • Bodenkante: 40 mm hoch
  • Regaltiefe = Gefachtiefe + 35 mm
  • Fachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
  • Zusätzliche Fachebenen (Zusatzfachböden) sind bei Einhaltung der Feldlasten der Regale möglich.
  • Höhere Feldlasten auf Anfrage.
  • Fachbodenregale Orion Plus bei gleicher Tiefe kombinierbar.
  • Hergestellt in Deutschland

Maße:
  • Breite: 1000 mm
  • Tiefe: 300-800 mm (siehe Auswahlmöglichkeit)
  • Fachbodenlast 150 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • einseitige Nutzung
  • INKL. 4 Fachbodenträger
  • Farbe: Böden Lichtgrau RAL 7035

Art.-Nr. WA.K10030L/040 - EAN: 4250676913449 -Tiefe 300 mm
Art.-Nr. WA.K10040L/040 - EAN: 4250676913456 -Tiefe 400 mm
Art.-Nr. WA.K10050L/040 - EAN: 4250676913463 -Tiefe 500 mm
Art.-Nr. WA.K10060L/040 - EAN: 4250676913470 -Tiefe 600 mm
Art.-Nr. WA.K10080L/040 - EAN: 4250676913487 -Tiefe 800 mm

Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden für steckregal, WA.K10030L/040, K10030L/040, Zusatzboden, Steckregal Orion Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,58*
€ 37,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,25*
€ 36,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,07*
€ 33,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,16*
€ 32,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,54*
€ 31,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,84*
€ 25,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.