Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bereitstellregal Tiefe 2 x 800 mm, Grundregal


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bereitstellregal Tiefe 2 x 800 mm, Grundregal
Bereitstellregal Tiefe 2 x 800 mm, Grundregal
Bereitstellregal Tiefe 2 x 800 mm, Grundregal
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZG208013KB
Herst.-Nr.:
     WA.HZG208013KB
EAN/GTIN:
     4250676932884
Suchbegriffe:
Bereitstellregal
Bereitstellungsregal
Durchlaufregal
Regal mit Rollenbahnen
Bereitstellregal verzinkt, Gerade / Schräg, H = 2000 x B = 1300 x T = 2 x 800 mm (Grundregal)

*Ohne Dekoration*

Arbeitsabläufe optimiert - Kostenoptimierung durch das "FIFO-Prinzip"

Hierdurch wird ein störungsfreier Ablauf der Materialbereitstellung gewährleistet. Einplanung des Arbeitsmaterials können Lagerbestände, und somit auch die Kapitalbindung, reduziert werden.

Beschreibung und Abmessungen:

  • Art.-Nr. WA.HZG208013KB
  • Bereitstellregal (Grundregal)
  • Regalhöhe: 2000 mm
  • Fachbreite: 1300 mm.
  • Fachtiefe: 2 x 800 mm (1675mm)
  • Regal Außenmaße: Grundregalbreite = Gefachbreite + 60 mm
  • Regaltiefe = Gefachtiefe + 35/75 mm
  • Fachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar
  • Zusätzliche Gefachebenen sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich

Info:

  • Zwei Regalfelder - durch Profil- und Doppelregalverbinder verbunden
  • 1 Regalfeld mit waagrechter Auflagefläche (Erleichterte Bestückung der hinteren Behälter durch eine waagrechte Auflagefläche)
  • 1 Regalfeld mit schrägen Boden (selbsttätiges Gleiten der Behälter)
  • Kein Spalt zwischen den Böden durch Abdeckleisten
  • Steckmontage
  • Beliebig erweiterbar

Maße:
  • Außenmaß: H = 2000 x B = 1360 x T = 1675 mm
  • Innenmaß: H = 2000 x B = 1300 x T = 2 x 800 mm (1600 mm)
  • Fachbodenlast 2 x 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • 4 Lagerebenen
  • Feldlast 800 Kg
  • WA.HZG208013KB
Weitere Suchbegriffe: Röllchenregal, Grund-Regal, Grundregal, grundregal l x t x h 1.850 x 800 x 2.000 mm, durchlaufregal, grundregal tiefe 800mm, WA.HZG208013KB, HZG208013KB Bereitstellregal, Kranbahnregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 868,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 868,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.011,02*
€ 1.203,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 974,08*
€ 1.159,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 934,32*
€ 1.111,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 868,60*
€ 1.033,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.