Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifen-/ Räderregal, H/B/T: 3000/1000/400 mm, Anbauregal verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reifen-/ Räderregal, H/B/T: 3000/1000/400 mm, Anbauregal verzinkt
Reifen-/ Räderregal, H/B/T: 3000/1000/400 mm, Anbauregal verzinkt
Reifen-/ Räderregal, H/B/T: 3000/1000/400 mm, Anbauregal verzinkt
Reifen-/ Räderregal, H/B/T: 3000/1000/400 mm, Anbauregal verzinkt
Reifen-/ Räderregal, H/B/T: 3000/1000/400 mm, Anbauregal verzinkt
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZA30410AR
Herst.-Nr.:
     WA.HZA30410AR
EAN/GTIN:
     4250676906564
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Reifen-Regal
Reifenregal
Reifen-/ Räderregal, H/BT: 3000/1000/400 mm, Anbauregal verzinkt

*Ohne Dekoration*

Schonende Reifenlagerung durch spezielle Traversenabkantungen, welche keine scharfen Druckstellen an den Reifen verursachen.Traversen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar. Zur schonenden Aufnahme von Pkw-Reifen Durchmesser 578-650 mm. Wegen des Reifenüberstandes sind Wandregal- bzw. Doppelregal-Distanzhalter erforderlich (siehe Zubehör).

Detailinformationen:

  • Art.-Nr. WA.HZA30410AR
  • Reifenregal Anbauregal verzinkt
  • Außenmaße: H = 3000 x B = 1010 x T = 435 mm
  • Nutzmaße: H = 3000 x B = 1000 x T = 400 mm
  • 5 Fachebenen
  • Fachlast: 150 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast 750 kg
  • auch in der Regalhöhe 2000 und 2500 mm erhältlich (Art.-Nr. WA.HZA20410AR, WA.HZA25410AR)
  • auch in den Bodenbreiten 1300/1500/ mm erhältlich (Art.-Nr. WA.HZA30413AR/ WA.HZA30415AR)
  • Längsstabilisierung durch speziell geformte Reifentraversen
  • Höhenverstellbare Fachebenen im Abstand von 25 mm
  • Farbe: verzinkt
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Ab einer Regalhöhe von 3000 mm mit 5 Paar Reifentraversen ist eine Lagerung für größen von 578-600 mm Durchmesser möglich.
  • Zubehör lieferbar. (höhere Feldlasten auf Anfrage)
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft

Reifenregal verzinkt, Anbauregal

Maße:

  • Außenmaß: H/B/T: 3000 x 1010 x 435 mm
  • Nutzmaß: H/B/T: 3000 x 1000 x 400 mm
  • Felgenlagerebenen: 5
  • Farbe: Regalbauteile verzinkt
  • Fachbodenlast 150 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 750 kg
  • WA.HZA30410AR
  • in der Tiefe kompatibel zu den Fachbodenregalen Stecksystem Orio
Weitere Suchbegriffe: Räderregal, reifen-regal anbaufeld, reifen regal, WA.HZA30410AR, HZA30410AR, Anbauregal mit 5 Ebenen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 166,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 209,02*
€ 248,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 206,03*
€ 245,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 196,50*
€ 233,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 191,41*
€ 227,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 166,59*
€ 198,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.