Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal (Anbauregal),Verzinkt, 600 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachbodenregal (Anbauregal),Verzinkt, 600 mm
Fachbodenregal (Anbauregal),Verzinkt, 600 mm
Fachbodenregal (Anbauregal),Verzinkt, 600 mm
Fachbodenregal (Anbauregal),Verzinkt, 600 mm
Fachbodenregal (Anbauregal),Verzinkt, 600 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZA25610XM
Herst.-Nr.:
     WA.HZA25610XM
EAN/GTIN:
     4250676910615
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Fachbodenregal (Grundregal) in Profi-Qualität mit 5, 6 oder 7 Fachböden  * Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's.

Ein universell EinsetzbaresStabiles Fachbodenregal (Steckregal) für Ordnung auch im Lager und Werkstatt. Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen. Das System basiert auf modularer Erweiterungsmöglichkeit der bestehenden Komponenten. Fachböden aus verzinkten Profillen und Böden. Diagonalstreben und Längstraversen und maßgenaue Einlegeböden gewährleisten eine hohe Stabilität. 

  • Fachbodenregal (Grundregal).
  • erhältliche Regalhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm
  • erhältliche Gefachbreiten 1000, 1300 mm.
  • erhältliche Gefachtiefen: 300,400, 500, 600, 800 mm.
  • Regal Außenmaße: Grundregalbreite = Gefachbreite + 60 mm
  • Anbauregalbreite = Gefachbreite + 10 mm
  • Regaltiefe = Gefachtiefe + 35 mm
  • Bodenkante= 40 mm hoch
  • Gefachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
  • Längsstabilisierung durch Diagonalstreben.
  • Zusätzliche Gefachebenen sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich.
  • Höhere Feldlasten auf Anfrage.
  • Fachbodenregale Orion Plus bei gleicher Tiefe kombinierbar.
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft.
  • 5 Jahre Garantie

Anbauregal für Flachbodenregale.

Maße:

  • Höhe: 2500 mm
  • Breite: 1000 mm
  • Tiefe: 300-800 mm
  • Fachebenen: 6
  • Fachbodenlast 220 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 1700 kg
  • WA.HZA25310XM
  • einseitige Nutzung
  • Farbe: Profile verzinkt, Böden verzinkt
WA.HZA25310XM 4250676910585 WA.HZA25410XM 4250676910592 WA.HZA25510XM 4250676910608 WA.HZA25610XM 4250676910615 WA.HZA25810XM 4250676910622
Weitere Suchbegriffe: steckregal ar, anbau regal, steckregal tiefe 80cm, WA.HZA25310XM, HZA25310XM, Fachbodenregal, Steckregal Orion Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 214,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 266,70*
€ 317,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 250,34*
€ 297,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 248,35*
€ 295,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 214,15*
€ 254,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.