Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Regal m. 6 Boeden, H/B/T: 2350/750/300 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Anbau-Regal m. 6 Boeden, H/B/T: 2350/750/300 mm
Anbau-Regal m. 6 Boeden, H/B/T: 2350/750/300 mm
Anbau-Regal m. 6 Boeden, H/B/T: 2350/750/300 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZA23307WX
Herst.-Nr.:
     WA.HZA23307WX
EAN/GTIN:
     4250676917782
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Universal-Regal mit 6 Fachboeden (Anbauregal) in Profi-Qualität * Ohne Dekoration*

Für Anbauregale wird ein Grundregal gleichen Typ's benötigt !

Unser universelles stabiles Steckregal sorgt für Ordnung im Büro und Lager. Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen. Fachböden mit Anschlagkante aus Qualitäts Stahlblech, . verzinkt. Diagonalstreben und Einlegeböden gewährleisten eine hohe Stabilität der Universal-Regale. Flexibel: Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)

Beschreibung und Abmessungen:

  • Universal-Fachbodenregal (Anbauregal).
  • Regalhöhe: 2350 mm,
  • Fachbreite: 750 mm,
  • Fachtiefe: 300 mm,
  • Regal Außenmaße: Grundregal = Gefachbreite + 60 mm,
  • Anbauregal =Gefachbreite +50 mm,
  • Regaltiefe = Gefachtiefe + 35 mm,
  • Bodenkante= 25 mm hoch,
  • Gefachebenen im Abstand von 25 mm, schraublos höhenverstellbar.
  • Längsstabilisierung durch Diagonalstrebe.
  • Höhere Feldlasten auf Anfrage.
  • Fachbodenregale Orion Plus bei gleicher Tiefe kombinierbar

Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Beispiel:

1750 mm Höhe : 335 mm Tiefe = 5,22

Ergebnis: Das Regal ist zu sichern.


Außenmaß:

  • Höhe: 2350 mm
  • Breite: 760 mm
  • Tiefe: 335 mm

Nutzmaß:

  • Höhe: 2350 mm
  • Breite: 750 mm
  • Tiefe: 300 mm

 

  • Fachebenen: 6
  • Fachbodenlast 60 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 750 Kg
  • WA.HZA23307WX
  • Farbe: Profile Verzinkt, Böden Verzinkt.
Weitere Suchbegriffe: steckregal ar, anbau regal, steckregal t300mm, WA.HZA23307WX, HZA23307WX, Universalregal, Universal-Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,33*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 128,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 162,58*
€ 193,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 161,28*
€ 191,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 151,56*
€ 180,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 148,97*
€ 177,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 128,33*
€ 152,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.