Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bereitstellregal Tiefe 2 x 800 mm, Anbauregal


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bereitstellregal Tiefe 2 x 800 mm, Anbauregal
Bereitstellregal Tiefe 2 x 800 mm, Anbauregal
Bereitstellregal Tiefe 2 x 800 mm, Anbauregal
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZA208013KB
Herst.-Nr.:
     WA.HZA208013KB
EAN/GTIN:
     4250676932969
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bereitstellregal
Bereitstellungsregal
Bereitstellregal verzinkt, Gerade / Schräg, H = 2000 x B = 1300 x T = 2 x 800 mm (Anbauregal)

*Ohne Dekoration*

Arbeitsabläufe optimiert - Kostenoptimierung durch das "FIFO-Prinzip"

Hierdurch wird ein störungsfreier Ablauf der Materialbereitstellung gewährleistet. Einplanung des Arbeitsmaterials können Lagerbestände, und somit auch die Kapitalbindung, reduziert werden.

Beschreibung und Abmessungen:

  • Art.-Nr. WA.HZA208013KB
  • Bereitstellregal (Anbauregal)
  • Regalhöhe: 2000 mm
  • Fachbreite: 1300 mm.
  • Fachtiefe: 2 x 800 mm
  • Regal Außenmaße: Grundregalbreite = Gefachbreite + 10 mm
  • Regaltiefe = Gefachtiefe + 35/75 mm
  • Fachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar
  • Zusätzliche Gefachebenen sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich

Info:

  • Zwei Regalfelder - durch Profil- und Doppelregalverbinder verbunden
  • 1 Regalfeld mit waagrechter Auflagefläche (Erleichterte Bestückung der hinteren Behälter durch eine waagrechte Auflagefläche)
  • 1 Regalfeld mit schrägen Boden (selbsttätiges Gleiten der Behälter)
  • Kein Spalt zwischen den Böden durch Abdeckleisten
  • Steckmontage
  • Beliebig erweiterbar

Maße: Außenmaß: H = 2000 x B = 1310 x T = 1675 mm Innenmaß: H = 2000 x B = 1300 x T = 2 x 800 mm (1600 mm) Fachbodenlast 2 x 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung 4 Lagerebenen Feldlast 800 Kg WA.HZA208013KB
Weitere Suchbegriffe: Durchlaufregal, Regal mit Rollenbahnen, Röllchenregal, bereitstellregal anbauregal, durchlaufregal, WA.HZA208013KB, HZA208013KB Bereitstellregal, Kranbahnregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 728,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 728,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 851,96*
€ 1.013,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 851,09*
€ 1.012,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 824,58*
€ 981,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 790,73*
€ 940,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 728,10*
€ 866,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.