Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägbodenregal mit 3 Fachebenen, Anbauregal, verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schrägbodenregal mit 3 Fachebenen, Anbauregal, verzinkt
Schrägbodenregal mit 3 Fachebenen, Anbauregal, verzinkt
Schrägbodenregal mit 3 Fachebenen, Anbauregal, verzinkt
Schrägbodenregal mit 3 Fachebenen, Anbauregal, verzinkt
Schrägbodenregal mit 3 Fachebenen, Anbauregal, verzinkt
Schrägbodenregal mit 3 Fachebenen, Anbauregal, verzinkt
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZA20510SR
Herst.-Nr.:
     WA.HZA20510SR
EAN/GTIN:
     4250676906250
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Kanbanregal
Schrägboden-Regal
Schrägbodenregal mit 3 Fachebenen, Anbauregal, verzinkt *Ohne Dekoration*

Ein professionelle Lösung für unterschiedliche Material- und Teilebereitstellungen. Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen. Das System basiert auf modularer Erweiterungsmöglichkeit der bestehenden Komponenten. Perfekt auf Kunststoffkästen abgestimmt. Hohe Stabilität verzinkt. 

Beschreibung und Abmessungen:

  • Art.-Nr. WA.HZA20510SR
  • Schrägbodenregal (Anbauregal)
  • Regalhöhe: 2000 mm
  • Regalbreite: 1010 mm.
  • Regaltiefe: 535 mm.
  • Regal Außenmaße: Anbauregalbreite = Fachbreite + 10 mm
  • Regaltiefe + 35 mm
  • Fachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
  • Zusätzliche Fachebenen sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich.
  • Wachter-Regale sind bei gleicher Tiefe kombinierbar

Technische Daten:

  • Art.-Nr. WA.HZA20510 SR

Außenmaße:

  • Höhe: 2000 mm
  • Breite: 1010 mm
  • Tiefe: 535 mm

Innenmaße:

  • Höhe: 2000 mm
  • Breite: 1000 mm
  • Tiefe: 500 mm

Fachbodenmaß:

  • Breite: 1000
  • Tiefe: 600
  • Höhe: 40 mm

Weitere Daten:

  • Neigungswinkel der Schraegboeden ca. 34°
  • Fachbodenlast 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast: 300 kg
  • in der Tiefe kompatibel zu den Fachbodenregalen von Wachter
Weitere Suchbegriffe: Schrägbodenregal, schrägbodenregal 3 böden, schrägboden regal, schrägbodenregal anbaufeld, WA.HZA20510SR, HZA20510SR, Stecksystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 210,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 257,70*
€ 306,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 257,16*
€ 306,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 245,42*
€ 292,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 243,90*
€ 290,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 210,21*
€ 250,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.