Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal mit 5 Boeden, H/B/T: 2000/1300/300-800 mm, Anbauregal


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachbodenregal mit 5 Boeden, H/B/T: 2000/1300/300-800 mm, Anbauregal
Fachbodenregal mit 5 Boeden, H/B/T: 2000/1300/300-800 mm, Anbauregal
Fachbodenregal mit 5 Boeden, H/B/T: 2000/1300/300-800 mm, Anbauregal
Fachbodenregal mit 5 Boeden, H/B/T: 2000/1300/300-800 mm, Anbauregal
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZA20313XL
Herst.-Nr.:
     WA.HZA20313XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Fachbodenregal mit 5 Fach-Boeden in Profi-Qualität, verzinkt  * Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's.

Ein universell einsetzbares stabiles Fach-Boden-Regal (Steckregal) sorgt für Ordnung im Lager und in der Werkstatt. Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen. Das System basiert auf modularer Erweiterungsmöglichkeit der bestehenden Komponenten. Fachböden, Rahmen und Zubehör aus verzinkten Stahlblech. Böden. Diagonalstreben und maßgenaue Einlegeböden gewährleisten eine hohe Stabilität.

Beschreibung und Abmessungen:

  • Art.-Nr. WA.HZA20313XL
  • Profi-Lagerregal, Fachbodenregal (Anbauregal)
  • Regalhöhe: 2000 mm
  • Fachbreite 1300 mm
  • Fachtiefe: 300 -800 mm (siehe Variantenauswahl)
  • Regal Außenmaße: Anbauregalbreite = Fachbreite + 10 mm
  • Regaltiefe = Fachtiefe + 35 mm
  • Bodenkante= 40 mm hoch
  • Fachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
  • Längsstabilisierung durch Diagonalstreben.
  • Zusätzliche Fachebenen sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich.
  • Höhere Feldlasten auf Anfrage.
  • Fachbodenregale Orion Plus bei gleicher Tiefe kombinierbar.
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft.
  • 5 Jahre Garantie

SICHERHEIT:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5 : 1 müssen gegen Kippen gesichert werden (BGR 234)

Beispiele:

  • 2500 mm Höhe : 435 mm Tiefe = 5,74
  • Das Regal ist zu sichern!
  • 3000 mm Höhe : 635 mm Tiefe = 4,72
  • Das Regal benötigt keine Sicherung

Technische Details:

Außenmaße:

  • Höhe: 2000 mm
  • Breite: 1310 mm
  • Tiefe: 335, 435, 535, 635 mm

Nutzmaße:

  • Höhe: 2000 mm
  • Breite: 1300 mm
  • Tiefen: 300, 400, 500 und 600 mm

 

  • Fachebenen: 5
  • Fachbodenlast 180 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 1600 kg
  • einseitige Nutzung
  • Farbe: Profile , Böden verzinkt
WA.HZA20313XL 4250676909732 WA.HZA20413XL 4250676909749 WA.HZA20513XL 4250676909756 WA.HZA20613XL 4250676909763 WA.HZA20813XL 4250676909770
Weitere Suchbegriffe: steckregal ar, anbau regal, WA.HZA20313XL, HZA20313XL, Fachbodenregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 157,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 195,43*
€ 232,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 192,27*
€ 228,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 183,41*
€ 218,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 181,22*
€ 215,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 157,26*
€ 187,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.