Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlaufregal , Anbauregal, Tiefe 2400mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Durchlaufregal , Anbauregal, Tiefe 2400mm
Durchlaufregal , Anbauregal, Tiefe 2400mm
Durchlaufregal , Anbauregal, Tiefe 2400mm
Durchlaufregal , Anbauregal, Tiefe 2400mm
Durchlaufregal , Anbauregal, Tiefe 2400mm
Durchlaufregal , Anbauregal, Tiefe 2400mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZA202413KR
Herst.-Nr.:
     WA.HZA202413KR
EAN/GTIN:
     4250676900357
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bereitstellregal
Bereitstellungsregal
Durchlaufregal (Anbauregal) in Profi-Qualität * Ohne Dekoration* Diese Durchlaufregale wurden speziell für den schnellen Nachschub an Kleinteilen konzipiert und bieten daher einen optimalen Zugriff auf die Transportboxen. Nur geeignet für Lagergut mit stabiler Seitenkantung (z.B. Behälter), keine Führungsschienen erforderlich.

* Sie benötigen ein Grundregal gleichen Typ's für dieses Anbauregal*

Detailinformationen: WA.HZA202413KR

  • Durchlaufregal zur einseitigen Einlagerung.
  • Fachlast: 400 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast bis 2000 kg
  • Regalhöhe: 2000 mm;
  • Bodenbreite 1300 mm.
  • Bodentiefe: 2400 mm.
  • Neigungswinkel der Fachebenen ca. 3-4 grd
  • Höhenverstellbare Fachebenen im Abstand von 25 mm
  • Röllchenleisten und Führungsschienen sind im Raster von 6 mm beliebig verstellbar
  • Längsstabilisierung durch Aussteifungstraversen bzw. durch Spezialtraversen.
  • Spezialtraversen mit großer Rundung zur schonenden Entnahme von Behältern.
  • Zubehör bitte extra bestellen
  • Farbe: verzinkt
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Zubehör lieferbar. (höhere Feldlasten auf Anfrage)
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft

Anbauregal für Durchlaufregale,

Maße:

Höhe: 2000 mm

Breite: 1300 mm

Tiefe: 2400 mm

Ebenen: 4

Kanäle pro Ebene: 4

Farbe: Oberfläche der Regalbauteile verzinkt, Rollenfarbe gelb

Weitere Suchbegriffe: Durchlaufregal, Regal mit Rollenbahnen, Röllchenregal, bereitstellregal anbauregal, durchlaufregal, WA.HZA202413KR, HZA202413KR, Stecksystem Orion Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.638,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2.638,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2.945,50*
€ 3.505,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2.900,09*
€ 3.451,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2.760,06*
€ 3.284,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2.687,83*
€ 3.198,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2.638,89*
€ 3.140,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.