Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränkeregal mit 3 Ebenen für 3 Getraenkekisten, Grundregal


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Getränkeregal mit 3 Ebenen für 3 Getraenkekisten, Grundregal
Getränkeregal mit 3 Ebenen für 3 Getraenkekisten, Grundregal
Getränkeregal mit 3 Ebenen für 3 Getraenkekisten, Grundregal
Getränkeregal mit 3 Ebenen für 3 Getraenkekisten, Grundregal
Getränkeregal mit 3 Ebenen für 3 Getraenkekisten, Grundregal
Artikel-Nr.:
     610-WA.HKG17305GK
Herst.-Nr.:
     WA.HKG17305GK
EAN/GTIN:
     4250676906779
Suchbegriffe:
Getränkekistenregal
Getränkeregal
Grund-Regal
Grundregal
Getränkekistenregal in Profi-Qualität für 3 Getraenkekisten, Farbe Lichtgrau

* Ohne Dekoration*

Diese Robuste Getränkekistenregale wurden speziell zur Lagerung von Getränkekiste entwickelt. Die Regale werden komplett mit 3 Ebenen geliefert und bieten Platz für bis zu 9 Standartkisten je Regal. 

Detailinformationen:

  • Fachlast: 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast bis 300 kg
  • Regalhöhe: 1750 mm
  • Bodenbreite 560 mm.
  • Bodentiefe: 335 mm.
  • Kapazität: Kisten: 3
  • Höhenverstellbare Fachebenen
  • Farbe: Lichtgrau
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft

Maße:
  • Außenmaß: H = 1750 x B = 560 x T = 335 mm
  • Nutzmaß: H = 1750 x B = 450 x T = 300 mm
  • 3 Ebenen
  • für 3 Kisten
  • Fachbodenlast 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 300 Kg
  • WA.HKG17305GK
  • in der Tiefe kompatibel zu den Fachbodenregalen Stecksystem Orion Plus
Weitere Suchbegriffe: gf getränkekistenregal, getränkekistenregal, grund-regal getränkekisten, WA.HKG17305GK, HKG17305GK, Getränkeregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 204,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 254,00*
€ 302,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 244,83*
€ 291,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 237,59*
€ 282,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 235,44*
€ 280,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 204,53*
€ 243,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.