Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal (Anbauregal),Lichtgrau, 600 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachbodenregal (Anbauregal),Lichtgrau, 600 mm
Fachbodenregal (Anbauregal),Lichtgrau, 600 mm
Fachbodenregal (Anbauregal),Lichtgrau, 600 mm
Fachbodenregal (Anbauregal),Lichtgrau, 600 mm
Fachbodenregal (Anbauregal),Lichtgrau, 600 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.HKA25610XL
Herst.-Nr.:
     WA.HKA25610XL
EAN/GTIN:
     4250676911810
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Fachbodenregal (Grundregal) in Profi-Qualität mit 5, 6 oder 7 Fachböden  * Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's.

Ein universell EinsetzbaresStabiles Fachbodenregal (Steckregal) für Ordnung auch im Lager und Werkstatt. Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen. Das System basiert auf modularer Erweiterungsmöglichkeit der bestehenden Komponenten. Fachböden aus Lichtgrauen Profillen und Böden. Diagonalstreben und Längstraversen und maßgenaue Einlegeböden gewährleisten eine hohe Stabilität. 

  • Fachbodenregal (Grundregal).
  • erhältliche Regalhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm
  • erhältliche Gefachbreiten 1000, 1300 mm.
  • erhältliche Gefachtiefen: 300,400, 500, 600, 800 mm.
  • Regal Außenmaße: Grundregalbreite = Gefachbreite + 60 mm
  • Anbauregalbreite = Gefachbreite + 10 mm
  • Regaltiefe = Gefachtiefe + 35 mm
  • Bodenkante= 40 mm hoch
  • Gefachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
  • Längsstabilisierung durch Diagonalstreben.
  • Zusätzliche Gefachebenen sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich.
  • Höhere Feldlasten auf Anfrage.
  • Fachbodenregale Orion Plus bei gleicher Tiefe kombinierbar.
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft.
  • 5 Jahre Garantie

Anbauregal für Flachbodenregale.

Maße:

  • Höhe: 2500 mm
  • Breite: 1000 mm
  • Tiefe: 300-800 mm
  • Fachebenen: 6
  • Fachbodenlast 150 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 1000 kg
  • WA.HKA25310XL
  • einseitige Nutzung
  • Farbe: Profile Lichtgrau, Böden Lichtgrau
WA.HKA25310XL 4250676911780 WA.HKA25410XL 4250676911797 WA.HKA25510XL 4250676911803 WA.HKA25610XL 4250676911810 WA.HKA25810XL 4250676911827
Weitere Suchbegriffe: steckregal traglast 150 kg, anbau regal, steckregal ar, WA.HKA25310XL, HKA25310XL, Fachbodenregal, Steckregal Orion Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,42*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 247,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 306,33*
€ 364,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 298,14*
€ 354,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 289,35*
€ 344,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 286,70*
€ 341,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 247,42*
€ 294,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.