Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal (Anbauregal), Lichtgrau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachbodenregal (Anbauregal), Lichtgrau
Fachbodenregal (Anbauregal), Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     610-WA.HKA25310AS
Herst.-Nr.:
     WA.HKA25310AS
EAN/GTIN:
     4250676917195
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Fachbodenregal (Anbauregal) in Profi-Qualität mit 6 Fachböden  * Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's.

Ein universell EinsetzbaresStabiles Fachbodenregal (Steckregal) für Ordnung auch im Lager und Werkstatt. Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen. Das System basiert auf modularer Erweiterungsmöglichkeit der bestehenden Komponenten. Fachböden und Böden aus , Lichtgrauen Profillen,. Aussteiftraversen und maßgenaue Einlegeböden gewährleisten eine hohe Stabilität.  , LichtgrauVon beiden Seiten bedienbar, daher ideal für die Stellweise in Gängen

Beschreibung und Abmessungen:

  • Fachbodenregal (Grundregal).
  • erhältliche Regalhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm
  • erhältliche Gefachbreiten 1000, 1300 mm.
  • erhältliche Gefachtiefen: 300,400, 500, 600 und 800 mm.
  • Regal Außenmaße: Grundregalbreite = Gefachbreite + 60 mm
  • Anbauregalbreite = Gefachbreite + 10 mm
  • Regaltiefe = Gefachtiefe + 35 mm
  • Bodenkante= 40 mm hoch
  • Gefachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
  • Längsstabilisierung durch Aussteiftraversen.
  • Zusätzliche Gefachebenen sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich.
  • Höhere Feldlasten auf Anfrage.
  • Fachbodenregale Orion Plus bei gleicher Tiefe kombinierbar.

Anbauregal für Flachbodenregale.

Maße:

  • Höhe: 2500 mm
  • Breite: 1000 mm
  • Tiefe: 300 mm
  • Fachebenen: 6
  • Fachbodenlast 300 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 2100 kg
  • WA.HKA25310AS
  • beidseitige Nutzung
  • Farbe: Profile , Lichtgrau, Böden , Lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: steckregal ar, anbau regal, steckregal 6 böden, WA.HKA25310AS, HKA25310AS, Fachbodenregal, Steckregal Orion Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 413,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 492,03*
€ 585,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 485,86*
€ 578,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 478,67*
€ 569,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 459,47*
€ 546,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 413,70*
€ 492,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.