Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal (Anbauregal),Lichtgrau, 500 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachbodenregal (Anbauregal),Lichtgrau, 500 mm
Fachbodenregal (Anbauregal),Lichtgrau, 500 mm
Fachbodenregal (Anbauregal),Lichtgrau, 500 mm
Fachbodenregal (Anbauregal),Lichtgrau, 500 mm
Fachbodenregal (Anbauregal),Lichtgrau, 500 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.HKA20510XM
Herst.-Nr.:
     WA.HKA20510XM
EAN/GTIN:
     4250676912213
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Fachbodenregal (Anbauregal) in Profi-Qualität mit 5, 6 oder 7 Fachböden  * Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's.

Ein universell EinsetzbaresStabiles Fachbodenregal (Steckregal) für Ordnung auch im Lager und Werkstatt. Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen. Das System basiert auf modularer Erweiterungsmöglichkeit der bestehenden Komponenten. Fachböden aus Lichtgrauen Profillen und Böden. Diagonalstreben und Längstraversen und maßgenaue Einlegeböden gewährleisten eine hohe Stabilität. 

  • Fachbodenregal (Grundregal).
  • erhältliche Regalhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm
  • erhältliche Gefachbreiten 1000, 1300 mm.
  • erhältliche Gefachtiefen: 300,400, 500, 600, 800 mm.
  • Regal Außenmaße: Grundregalbreite = Gefachbreite + 60 mm
  • Anbauregalbreite = Gefachbreite + 10 mm
  • Regaltiefe = Gefachtiefe + 35 mm
  • Bodenkante= 40 mm hoch
  • Gefachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
  • Längsstabilisierung durch Diagonalstreben.
  • Zusätzliche Gefachebenen sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich.
  • Höhere Feldlasten auf Anfrage.
  • Fachbodenregale Orion Plus bei gleicher Tiefe kombinierbar.
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft.
  • 5 Jahre Garantie

Anbauregal für Flachbodenregale.

Maße:

  • Höhe: 2000 mm
  • Breite: 1000 mm
  • Tiefe: 300-800 mm
  • Fachebenen: 5
  • Fachbodenlast 220 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 1600 kg
  • WA.HKA20310XM
  • einseitige Nutzung
  • Farbe: Profile Lichtgrau, Böden Lichtgrau
WA.HKA20310XM 4250676912190 WA.HKA20410XM 4250676912206 WA.HKA20510XM 4250676912213 WA.HKA20610XM 4250676912220 WA.HKA20810XM 4250676912237
Weitere Suchbegriffe: steckregal ar, anbau regal, steckregal tiefe 80cm, WA.HKA20310XM, HKA20310XM, Fachbodenregal, Steckregal Orion Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 212,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 261,73*
€ 311,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 259,50*
€ 308,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 248,10*
€ 295,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 246,67*
€ 293,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 212,01*
€ 252,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.