Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränkeregal mit 2 Ebenen für 6 Getränkekisten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Getränkeregal mit 2 Ebenen für 6 Getränkekisten
Getränkeregal mit 2 Ebenen für 6 Getränkekisten
Artikel-Nr.:
     610-WA.H903612740G
Herst.-Nr.:
     WA.H903612740G
EAN/GTIN:
     4250676936127
Suchbegriffe:
Getränkekistenregal
Getränkeregal
getränkekistenregal
Getränkeregal mit 2 Fachebenen für 6 Getränkekisten

Höhe = 1000 mm, Tiefe = 335 (460 mit Kisten), Breite = 1060 mm

* Ohne Dekoration*

Das robuste Getränkekistenregal wurde speziell zur Lagerung von Getränkekisten entwickelt. Das Regal wird komplett mit 2 Fachebenen für 6 Kisten ausgeliefert,

Man kann das Regal aber auch nachträglich mit einem Fachböden ausrüsten.

Detailinformationen: 

  • Art.-Nr. WA.H903612740G
  • Getränkekistenregal - Grundregal
  • Fachlast: 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast bis 300 kg
  • Regalhöhe: 1000 mm
  • Bodenbreite 1060 mm.
  • Bodentiefe: 335 mm.
  • Kapazität: Kisten: 6
  • Höhenverstellbare Fachebenen im Raster von 25 mm
  • Kann nachträglich mit Fachböden ausgestattet werden (Art.-Nr. Z10030L/040)
  • Farbe: Stützrahmen verzinkt, Fachebenen verzinkt
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Gefertigt in Deutschland

Außenmaße:

  • Höhe: 1000 mm
  • Breite: 1060 mm
  • Tiefe: 335 mm

Innenmaße:

  • Höhe: 1000 mm
  • Breite: 1000 mm
  • Tiefe: 300 mm

Details:

  • 2 Fachebenen für 6 Getränkekisten
  • Fachbodenlast 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 300 Kg
  • WA.H903612740G
  • in der Tiefe kompatibel zu unseren Fachbodenregalen  (Stecksystem) 
Weitere Suchbegriffe: WA.H903612740G, Getränkeregale, Grundregal, Stecksystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,50*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 131,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 167,36*
€ 199,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 163,70*
€ 194,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 154,94*
€ 184,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 151,24*
€ 179,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 131,50*
€ 156,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.