Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal mit 4 Ebenen, H/B/T: 2500/2000/800mm (Grundregal)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Großfachregal mit 4 Ebenen, H/B/T: 2500/2000/800mm (Grundregal)
Großfachregal mit 4 Ebenen, H/B/T: 2500/2000/800mm (Grundregal)
Großfachregal mit 4 Ebenen, H/B/T: 2500/2000/800mm (Grundregal)
Großfachregal mit 4 Ebenen, H/B/T: 2500/2000/800mm (Grundregal)
Großfachregal mit 4 Ebenen, H/B/T: 2500/2000/800mm (Grundregal)
Großfachregal mit 4 Ebenen, H/B/T: 2500/2000/800mm (Grundregal)
Großfachregal mit 4 Ebenen, H/B/T: 2500/2000/800mm (Grundregal)
Artikel-Nr.:
     610-WA.GZG25820S
Herst.-Nr.:
     WA.GZG25820S
EAN/GTIN:
     4250676904201
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Großfachregal mit 4 Fachebenen, Spanplatteneinlagen (Grundregal)

*Ohne Dekoration*

Ein universelles Stabiles Großfachregal (Steckregal) für Ordnung, große und schwere Güter im Lager und in der Werkstatt. Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen. Das System basiert auf modularer Erweiterungsmöglichkeit der bestehenden Komponenten. Fachböden aus Stahlböden oder Spanplatteneinlagen. Längstraversen und maßgenaue Einlegeböden gewährleisten eine hohe Stabilität. Das Regal hat eine hohe Oberflächengüte. Der Regalrahmen, sowie die stabile Längstraversen sind verzinkt. 

Beschreibung und Abmessungen:

  •  
  • Regalhöhe: 2500 mm
  • Fachbreite: 2000 mm.
  • Fachtiefe: 800 mm.
  • Regal Außenmaße: Grundregalbreite = Gefachbreite + 70 mm
  • Anbauregalbreite = Gefachbreite + 20 mm
  • Regaltiefe = Gefachtiefe + 35 mm
  • Fachabdeckung mit hochwertigen Stahlfachböden.
  • Fachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
  • Längsstabilisierung durch Großfachtraversen (Bauhöhe = 75 mm).
  • Zusätzliche Fachebenen sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich.
  • Höhere Feldlasten auf Anfrage.
  • Großfach- und Fachbodenregale Orion Plus bei gleicher Tiefe kombinierbar.

* Lieferung per Spedition!


Maße: Höhe: 2500 mm Breite: 2000 mm Tiefe: 800 mm 3 Ebenen Fachbodenlast 350 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Feldlast 1750 kg WA.GZG25820S in der Tiefe kompatibel zu den Fachbodenregalen Stecksystem Orion Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 563,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 656,19*
€ 780,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 649,31*
€ 772,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 632,53*
€ 752,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 607,94*
€ 723,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 563,14*
€ 670,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.