Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal mit 5 Ebenen, H/B/T: 3000x2250x800 mm, Anbauregal


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Großfachregal mit 5 Ebenen, H/B/T: 3000x2250x800 mm, Anbauregal
Großfachregal mit 5 Ebenen, H/B/T: 3000x2250x800 mm, Anbauregal
Großfachregal mit 5 Ebenen, H/B/T: 3000x2250x800 mm, Anbauregal
Großfachregal mit 5 Ebenen, H/B/T: 3000x2250x800 mm, Anbauregal
Großfachregal mit 5 Ebenen, H/B/T: 3000x2250x800 mm, Anbauregal
Großfachregal mit 5 Ebenen, H/B/T: 3000x2250x800 mm, Anbauregal
Großfachregal mit 5 Ebenen, H/B/T: 3000x2250x800 mm, Anbauregal
Artikel-Nr.:
     610-WA.GZA30822B
Herst.-Nr.:
     WA.GZA30822B
EAN/GTIN:
     4250676905840
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Großfachregal mit 5 Fachebenen (Stahlfachböden) verzinkt, Anbauregal

*Ohne Dekoration*

Ein universelles Stabiles Großfachregal (Steckregal) für Ordnung und größere Güter im Lager und Werkstatt. Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen. Das System basiert auf modularer Erweiterungsmöglichkeit der bestehenden Komponenten. Fachebenen aus Stahlfachböden oder Spanplatten. Längstraversen und maßgenaue Einlegeböden gewährleisten eine hohe Stabilität. Das Regal hat eine hohe Oberflächengüte, denn der Regalrahmen und die Traversen sind verzinkt. 

Beschreibung und Abmessungen:

  •  
  • Regalhöhe: 3000 mm
  • Fachbreite: 2250 mm.
  • Fachtiefe: 800 mm.
  • Regal Außenmaße:
  • Anbauregalbreite = Fachbreite + 20 mm
  • Regaltiefe = Fachtiefe + 35 mm
  • Gefachabdeckung mit hochwertigen Stahlfachböden.
  • Schnelle Steckmontage
  • Fachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
  • Längsstabilisierung durch Großfachtraversen (Bauhöhe = 75 mm).
  • Zusätzliche Fachebenen sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich.
  • Beliebig erweiterbar - auch nachträglich
  • Höhere Feldlasten auf Anfrage.
  • Großfach- und Fachbodenregale Orion Plus bei gleicher Tiefe kombinierbar.

* Lieferung per Spedition!


Maße: Höhe: 3000 mm Breite: 2250 mm Tiefe: 800 mm 3 Ebenen Fachbodenlast 350 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Feldlast 2000 kg WA.GZA30820B in der Tiefe kompatibel zu den Fachbodenregalen Stecksystem Orion Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 939,24*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 939,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.088,64*
€ 1.295,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.040,89*
€ 1.238,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.001,31*
€ 1.191,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 939,24*
€ 1.117,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.