| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.CL7H121232 Herst.-Nr.: WA.CL7H121232 EAN/GTIN: 4057211001148 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank Höhe 1220 mm mit 8 Schubladen (BxTxH) 700 x 575 x 1220 mm Das beste Preis Leistungsverhältnis in Punkto Schubladenschränke in ganz Europa. Preisvorteil durch vormontierte Aluminium-Griffleisten der Schubladenblenden in neuem Design. Ihre Vorteile mit unserem C-Line-System: Rahmenverstärktes Schrankgehäuse bis zu 1 Tonne belastbar. "Simplaflex Schließanlage". Erhöhte Kippsicherheit. Schubladen Vollauszug 100%. Umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Fertigung erfolgt ausschließlich in Deutschland Ausführung: Korpus in Lichtgrau oder Anthrazit (andere Farben auf Anfrage) Art.Nr. WA.CL7H121232 - Schubladenschrank - umweltfreundliche Pulverbeschichtung - Gehäuse
- verzinkte Schubladen mit glatten Seitenwänden, Einteilungsmaterial wird nachträglich eingesetzt
- Einteilung nach Kundenwunsch im Raster von 50 mm möglich
- 10 Farbkombination Korpus / Blenden, Zweifarbenlackierung ohne Aufpreis
- Inklusive 8 Schubladen: 1x 50 mm, 2x 100 mm, 3x 150 mm, 2x 200 mm
- Sichere Zentralverriegelung mit "Simpaflex-Schließanlage", Diebstahlsicher, Kombinations-Schließsysteme möglich
- Erhöhte Kippsicherung, nur eine Schublade kann geöffnet werden
- Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse
- Schubladen Kugelführung mit Selbsteinzug.
- Vollauszug: 100% mit Selbsteinzug.
- Ab Blendenhöhe 75mm - Traglast 80 Kg (Blendenhöhe 50 mm - 30 kg)
- Aluminium Griffleisten
- Fertigung ausschließlich in Deutschland
- Lieferung per Spedition
* Lieferung per Spedition! Wählbare Abmessungen: Abmessung: 700 x 575 x 1220 mm Farben: Umweltfreundliche Pulverbeschichtung auch erhältlich in: - Rubinrot, RAL 3003 - Verkehrsrot, RAL 3020 - Enzianblau, RAL 5010 - Lichtblau, RAL 5012 - Kobaltblau, RAL 5013 - Resedagrün, RAL 6011 - Anthrazitgrau, RAL 7016 - Lichtgrau, RAL 7035 - Fenstergrau, RAL 7040 - Tiefschwarz, RAL 9005 Korpus Farben: - Anthrazitgrau, RAL 7016 - Lichtgrau, RAL 7035 Ohne Farbangaben liefern wir standartmäßig: Gehäuse anthrazitgrau und Blenden Lichtgrau |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 609,47* | € 789,87* | | | | Lager 610 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 670,68* | € 847,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|