Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal mit 3 Fachböden, HxBxT: 2000/1000/400 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reifenregal mit 3 Fachböden, HxBxT: 2000/1000/400 mm
Reifenregal mit 3 Fachböden, HxBxT: 2000/1000/400 mm
Reifenregal mit 3 Fachböden, HxBxT: 2000/1000/400 mm
Reifenregal mit 3 Fachböden, HxBxT: 2000/1000/400 mm
Reifenregal mit 3 Fachböden, HxBxT: 2000/1000/400 mm
Reifenregal mit 3 Fachböden, HxBxT: 2000/1000/400 mm
Reifenregal mit 3 Fachböden, HxBxT: 2000/1000/400 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.99.HZG20410AR-1
Herst.-Nr.:
     WA.99.HZG20410AR-1
EAN/GTIN:
     4250676931597
Suchbegriffe:
Reifen-Regal
Reifenregal
Räderregal
reifen-regal grundfeld
Universalregal mit 1 Ebene für Reifen und 3 Fachböden, H/B/T: 2000/1000/400 mm

*Ohne Dekoration*

Dieses Steckregal wurde speziell zur Lagerung von Reifen oder Räder entwickelt. Das Universalregal bietet aber eine Besonderheit. Das Regal wird mit Lagerebene für Reifen/Räder und 3 Fachböden als Ablage geliefert. Schonende Reifenlagerung durch spezielle Traversenabkantungen, welche keine scharfen Druckstellen an den Reifen verursachen.Traversen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar. Zur schonenden Aufnahme von Pkw-Reifen Durchmesser 578-650 mm. Wegen des Reifenüberstandes sind Wandregal- bzw. Doppelregal-Distanzhalter erforderlich (siehe Zubehör).

Detailinformationen:

Art.-Nr. WA.99.HZG20410AR-1

  • Universalregal verzinkt
  • 1 Fachebene für Reifen/Räder
  • 3 Fachebenen (Fachböden) als Ablage
  • Außenmaße: H = 2000 x B = 1060 x T = 435 mm
  • Nutzmaße: H = 2000 x B = 1000 x T = 400 mm
  • Fachlast: 150 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast 600 kg
  • Längsstabilisierung durch speziell geformte Reifentraversen
  • 1 Fachboden mit Austeifungstraversen (wird im oberen Teil des Regal montiert)
  • 2 Fachböden mit jeweils 4 Fachbodenhalter
  • Höhenverstellbare Fachebenen im Abstand von 25 mm
  • Farbe: verzinkt
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Bis zur einer Regalhöhe von 3000 mm mit 5 Paar Reifentraversen ist eine Lagerung für größen von 578-600 mm Durchmesser möglich.
  • Zubehör lieferbar. (höhere Feldlasten auf Anfürage)
  • Gefertigt in Deutschland

Reifenregal verzinkt, Grundregal

Maße:

  • Außenmaß: H/B/T: 2000 x 1060 x 435 mm
  • Nutzmaß: H/B/T: 2000 x 1000 x 400 mm
  • Reifenlagerebenen: 1
  • Fachboden: 3
  • Farbe: Regalbauteile verzinkt
  • Fachbodenlast 150 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 600 kg
  • WA.99.HZG20410AR-1
  • in der Tiefe kompatibel zu den Fachbodenregalen Stecksystem Orio
Weitere Suchbegriffe: reifen regal, reifenregal 3 ebenen, WA.HZG20410AR-1, HZG20410AR-1, Reifen-/ Räderregal, Grundregal, Steckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 191,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 239,42*
€ 284,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 234,11*
€ 278,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 222,14*
€ 264,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 219,11*
€ 260,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 191,76*
€ 228,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.